Startseite

SIEMENS - SIE5SP43808 INT. MT 10KA 3P.D 80A 4,5UM - 5SP43808

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SP43808 INT. MT 10KA 3P.D 80A 4,5UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

60 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869195506

Artikelnummer

SIE5SP43808

Herstellernummer

5SP43808

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

80 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

4.5

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

25...50 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...50 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

21 W

    Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 3 poli, D, 80A, P=70mm Interruttore magnetotermico SENTRON

    Il prodotto è un interruttore magnetotermico progettato per proteggere i circuiti elettrici a 400V con una capacità di interruzione di 10 kA.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Interruttore magnetotermico a 3 poli
    • Tensione nominale: 400V
    • Capacità di interruzione: 10 kA
    • Corrente nominale: 80A
    • Dimensione: P=70mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.
    • Affidabilità e durata grazie alla tecnologia avanzata di Siemens.
    • Facile installazione e integrazione nei sistemi elettrici esistenti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie