SIEMENS - SIE5SP43807 INT. MT 10KA 3P C 80A 4,5UM - 5SP43807

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 3
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 80 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
60 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869195445
Artikelnummer
SIE5SP43807
Herstellernummer
5SP43807
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
3
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
4.5
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25...50 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25...50 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
21 W
- Tensione nominale: 400V
- Capacità di interruzione: 10 kA
- Numero di poli: 3
- Curva di intervento: C
- Corrente nominale: 80A
- Dimensione: P=70mm
- Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.
- Installazione semplice e veloce grazie al design compatto.
- Affidabilità elevata per la sicurezza degli impianti elettrici.
- Durata prolungata grazie alla robustezza del dispositivo.
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA
Il Interruttore magnetotermico SENTRON è progettato per proteggere i circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo la sicurezza degli impianti.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie