SIEMENS - SIE5SP43806 INT. MT 10KA 3P B 80A 4,5UM - 5SP43806

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 3
Auslösecharakteristik - B
Bemessungsstrom - 80 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 3
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
60 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869195384
Artikelnummer
SIE5SP43806
Herstellernummer
5SP43806
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
3
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsstrom:
80 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
4.5
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25...50 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25...50 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
21 W
- Tensione nominale: 400V
- Potenza di cortocircuito: 10 kA
- Numero di poli: 3
- Tipo: B
- Corrente nominale: 80A
- Profondità: 70mm
- Protezione efficace contro i sovraccarichi e i cortocircuiti.
- Facile installazione grazie al design compatto.
- Adatto per applicazioni industriali con elevati requisiti di sicurezza.
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 3 poli, B, 80A, P=70mm Interruttore magnetotermico SENTRON
Il prodotto è un interruttore magnetotermico progettato per la protezione delle linee elettriche e per garantire la sicurezza degli impianti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie