SIEMENS - SIE5SP42917 INT. MT 10KA 2P C 100A 3UM - 5SP42917

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4001869195278
Artikelnummer
SIE5SP42917
Herstellernummer
5SP42917
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
3
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25...50 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25...50 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
16 W
- Tensione nominale: 400V
- Capacità di interruzione: 10 kA
- Numero di poli: 2
- Tipo di curva: C
- Corrente nominale: 100A
- Larghezza: 70mm
- Protezione affidabile per impianti elettrici contro dimensioni di sovraccarico e cortocircuito.
- Facile integrazione in diverse applicazioni grazie al design compatto.
- Riduzione dei tempi di inattività e dei costi di riparazione grazie alla risposta rapida.
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA
Il Interruttore magnetotermico SENTRON è progettato per proteggere i circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie