Startseite

SIEMENS - SIE5SP42916 INT. MT 10KA 2P B 100A 3UM - 5SP42916

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869195216

Artikelnummer

SIE5SP42916

Herstellernummer

5SP42916

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

100 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

3

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

25...50 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...50 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

16 W

    Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 2 poli, B, 100A, P=70mm Interruttore magnetotermico SENTRON

    Il prodotto è un interruttore magnetotermico progettato per la protezione di circuiti elettrici fino a 400V.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 400V
    • Capacità di interruzione: 10 kA
    • Numero di poli: 2 poli
    • Tipo: B
    • Corrente nominale: 100A
    • Profondità: 70mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti.
    • Design compatto per un’installazione semplice e rapida.
    • Elevata capacità di interruzione per una maggiore sicurezza.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie