Startseite

SIEMENS - SIE5SP42807 INT. MT 10KA 2P C 80A 3UM - 5SP42807

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SP42807 INT. MT 10KA 2P C 80A 3UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869195261

Artikelnummer

SIE5SP42807

Herstellernummer

5SP42807

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

80 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

3

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

25...50 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...50 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

14 W

    Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 2 poli, C, 80A, P=70mm Interruttore magnetotermico SENTRON

    Questo interruttore magnetotermico è progettato per proteggere i circuiti elettrici fino a 400V con una capacità di interruzione di 10 kA.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: Interruttore magnetotermico
    • Tensione nominale: 400V
    • Capacità di interruzione: 10 kA
    • Poli: 2 poli
    • Tipo: C
    • Corrente nominale: 80A
    • Profondità: 70mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.
    • Facile integrazione in impianti elettrici esistenti.
    • Affidabilità e durata elevate nel tempo.
    • Design compatto per un utilizzo efficiente dello spazio.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie