SIEMENS - SIE5SP41808 INT. MT 10KA 1P D 80A 1,5UM - 5SP41808

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - D
Bemessungsstrom - 80 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869195148
Artikelnummer
SIE5SP41808
Herstellernummer
5SP41808
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1.5
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25...50 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25...50 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
7 W
- Tensione nominale: 230/400 V
- Corrente di interruzione: 10 kA
- Numero di poli: 1
- Tipo: D
- Corrente nominale: 80 A
- Profondità: 70 mm
- Protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti.
- Facilità di installazione grazie al design compatto.
- Adatto per applicazioni industriali e commerciali.
- Maggiore sicurezza per gli impianti elettrici.
Interruttore magnetotermico 230/400 V 10 kA, a 1 polo, D, 80A, P=70mm Interruttore magnetotermico SENTRON
Il prodotto è un interruttore magnetotermico progettato per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


