Startseite

SIEMENS - SIE5SP41807 INT. MT 10KA 1P C 80A 1,5UM - 5SP41807

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SP41807 INT. MT 10KA 1P C 80A 1,5UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869195087

Artikelnummer

SIE5SP41807

Herstellernummer

5SP41807

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

80 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

1.5

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

25...50 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...50 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

7 W

    Interruttore magnetotermico 230/400 V 10 kA, a 1 polo, C, 80A, P=70mm Interruttore magnetotermico SENTRON

    L'interruttore magnetotermico SENTRON è progettato per offrire protezione efficiente contro sovraccarichi e cortocircuiti in circuiti elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 230/400 V
    • Intensità nominale: 80 A
    • Potenza di intervento: 10 kA
    • Numero di poli: 1 polo
    • Tipo di curva: C
    • Profonditàmontaggio: 70 mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione affidabile contro i cortocircuiti e sovraccarichi.
    • Design compatto che consente un facile montaggio.
    • Versatilità di utilizzo in diverse applicazioni elettriche.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie