Startseite

SIEMENS - SIE5SP34203 INT. MT 4P 20A E SELETTIVO ICN 25KA - 5SP34203

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Auslösecharakteristik - E

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869496948

Artikelnummer

SIE5SP34203

Herstellernummer

5SP34203

Hersteller

SIE

Polzahl:

4

Auslösecharakteristik:

E

Bemessungsstrom:

20 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsabschaltvermögen:

25 kA

Frequenz:

50 Hz

Überspannungskategorie:

4

Verschmutzungsgrad:

3

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:

6 kV

Schutzart (IP):

IP40

    Interruttore magnetotermico generale (SHU)

    L'interruttore magnetotermico SENTRON è progettato per proteggere impianti elettrici da sovracorrenti e cortocircuiti.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: Interruttore magnetotermico
    • Numero di poli: 4 poli
    • Tensione nominale: 400V
    • Modello: E 20

    Benefici per il cliente:

    • Protezione affidabile contro cortocircuiti e sovraccarichi.
    • Facilità di installazione e gestione degli impianti elettrici.
    • Affidabilità e durata nel tempo.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie