Startseite

SIEMENS - SIE5SP33253 INT. MT 3P 25A E SELETTIVO ICN 25KA - 5SP33253

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SP33253 INT. MT 3P 25A E SELETTIVO ICN 25KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Auslösecharakteristik - E

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869496887

Artikelnummer

SIE5SP33253

Herstellernummer

5SP33253

Hersteller

SIE

Polzahl:

3

Auslösecharakteristik:

E

Bemessungsstrom:

25 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsabschaltvermögen:

25 kA

Frequenz:

50 Hz

Überspannungskategorie:

4

Verschmutzungsgrad:

3

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:

6 kV

Schutzart (IP):

IP40

    Interruttore magnetotermico generale (SHU)

    L'interruttore magnetotermico SENTRON a 3 poli è progettato per proteggere circuiti elettrici fino a 400V.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: Interruttore magnetotermico generale (SHU)
    • Numero di poli: 3
    • Tensione nominale: 400V
    • Serie: SENTRON

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro sovracorrenti e cortocircuiti.
    • Affidabilità e sicurezza nel funzionamento degli impianti elettrici.
    • Facilità di installazione e manutenzione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie