SIEMENS - SIE5SP32353 INT. MT 2P 35A E SELETTIVO ICN 25KA - 5SP32353

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 2
Auslösecharakteristik - E
Bemessungsstrom - 35 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Montageart - DIN-Schiene
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869496825
Artikelnummer
SIE5SP32353
Herstellernummer
5SP32353
Hersteller
SIE
Polzahl:
2
Auslösecharakteristik:
E
Bemessungsstrom:
35 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
4
Verschmutzungsgrad:
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:
6 kV
Schutzart (IP):
IP40
- Tipo: Interruttore magnetotermico a 2 poli
- Modello: E 35
- Tensione nominale: 400V
- Protezione efficace contro il sovraccarico e i cortocircuiti.
- Facilità di installazione e manutenzione.
- Affidabilità e robustezza in applicazioni industriali.
Interruttore magnetotermico generale (SHU)
Interruttore magnetotermico SENTRON progettato per la protezione generale degli impianti elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


