Startseite

SIEMENS - SIE5SM60242 AFDD 40A 1P+N PER 5SL6/5SL4/5SY/5SU1 - 5SM60242

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869525778

Artikelnummer

SIE5SM60242

Herstellernummer

5SM60242

Hersteller

SIE

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

40 A

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:

Brandschutzschalter

Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

    Modulo Arc Fault Detection Device AFDD, 1-40 A 230 V

    Il modulo Arc Fault Detection Device AFDD offre una protezione affidabile completa di persone, impianti e beni materiali in caso di arco elettrico di guasto.

    Dettagli tecnici:

    • corrente nominale: 1-40 A
    • tensione di funzionamento: 230 V
    • compatibile con interruttori magnetotermici o interruttori differenziali/magnetotermici
    • disponibili esecuzioni fino a 16 A o 40A per apparecchi a 1 e 2 poli
    • tecnologia innovativa per il rilevamento di anomalie

    Vantaggi per i clienti:

    • Riconoscimento tempestivo delle anomalie per prevenire incendi.
    • Riduzione dellescorte di magazzino grazie alla forma costruttiva a blocco.
    • Copertura affidabile del divario di protezione degli apparecchi comuni.
    • Sicurezza ottimale garantita dalla tecnologia Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie