Startseite

SIEMENS - SIE5SM60212 AFDD 16A 1P+N PER 5SL6/5SL4/5SY/5SU1 - 5SM60212

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869525792

Artikelnummer

SIE5SM60212

Herstellernummer

5SM60212

Hersteller

SIE

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

16 A

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:

Brandschutzschalter

Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

    Modulo Arc Fault Detection Device AFDD

    Il modulo AFDD SENTRON 5SM6 offre una protezione affidabile completa di persone, impianti e beni materiali in caso di arco elettrico di guasto.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 1-16 A, 230 V
    • Nome del prodotto: Modulo AFDD SENTRON 5SM6
    • Protezione contro arco elettrico di guasto
    • Disponibilità fino a 16 A o 40 A per apparecchi a 1 e 2 poli
    • Funzione: richiede un interruttore magnetotermico o un interruttore magnetotermico differenziale

    Vantaggi per i clienti:

    • Riconoscimento tempestivo delle anomalie per prevenire incendi
    • Innovativa tecnologia che copre il divario diprotezione esistente nei comuni apparecchi
    • Forma costruttiva a blocco per combinazione con vari interruttori, riducendo le scorte di magazzino
    • Sicurezza ottimale garantita solo da Siemens

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie