SIEMENS - SIE5SM60142 AFDD 40A 1P+N PER 5SL30/60 5SV1 - 5SM60142

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 40 A
Breite in Teilungseinheiten - 1
Bemessungsspannung - 230 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
4001869525761
Artikelnummer
SIE5SM60142
Herstellernummer
5SM60142
Hersteller
SIE
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
40 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...50 Hz
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
- Tecnologia innovativa per il riconoscimento delle anomalie
- Disponibile in esecuzioni fino a 16 A o fino a 40 A
- Combinabile con interruttori automatici 5SL60, 5SY60 e interruttori magnetotermici/differenziali 5SV1 1+N 1UM
- Funzionamento solo in combinazione con interruttori magnetotermici o differenziali
- Forma costruttiva a blocco per una maggiore versatilità
- Protezione completa contro gli archi elettrici di guasto
- Intervento tempestivo per prevenire incendi
- Riduzione delle scorte di magazzino grazie alla combinabilità con vari interruttori
- Ottimizzazione della sicurezza degli impianti elettrici - solo da Siemens
Modulo Arc Fault Detection Device AFDD
Il Modulo AFDD SENTRON 5SM6 offre una protezione affidabile completa per persone, impianti e beni materiali contro gli archi elettrici di guasto, intervenendo tempestivamente per prevenire incendi.
Dettagli Tecnici:
Benefici per il Cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


