SIEMENS - SIE5SM60112 AFDD 16A 1P+N PER 5SL30/60 5SV1 - 5SM60112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 16 A
Breite in Teilungseinheiten - 1
Bemessungsspannung - 230 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
4001869525785
Artikelnummer
SIE5SM60112
Herstellernummer
5SM60112
Hersteller
SIE
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...50 Hz
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
- Corrente nominale: 1...16A 230V
- Compatibilità: interruttori automatici 5SL60, 5SY60, interruttori magnetotermici/differenziali 5SV1 1+N 1UM
- Funzionamento: solo in combinazione con interruttori magnetotermici o differenziali/magnetotermici
- Opzioni di corrente: fino a 16 A o 40 A per apparecchi a 1 e 2 poli
- Forma costruttiva a blocco per combinazione con diversi dispositivi
- Protezione completa di persone, impianti e beni materiali
- Intervento tempestivo per prevenire incendi
- Tecnologia innovativa che copre le lacune di protezione esistenti
- Riduzione delle scorte di magazzino grazie alla combinazione con vari interruttori
- Soluzioni ottimali per la sicurezza, garantite da Siemens
Modulo Arc Fault Detection Device AFDD
Il modulo AFDD SENTRON 5SM6 fornisce una protezione affidabile contro gli incendi causati da archi elettrici, riconoscendo tempestivamente anomalie nei circuiti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


