SIEMENS - SIE5SM23456KK01 BLOCCO DIFF.4P 63A 30MA K 3KA(8/20)X 5SY - 5SM23456KK01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 63 A
Nennspannung - 400...400 V
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 30...30 A
Polzahl - 4
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
49 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869281421
Artikelnummer
SIE5SM23456KK01
Herstellernummer
5SM23456KK01
Hersteller
SIE
Nennstrom:
63 A
Nennspannung:
400...400 V
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
30...30 A
Polzahl:
4
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...25 mm²
Stoßstromfestigkeit:
4000 kA
Fehlauslöseschutz:
ja
Frequenz:
50/60 Hz
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...25 mm²
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
3 kV
Mit Verriegelungsvorrichtung:
nein
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...45 °C
- Numero di poli: 4
- Tipo: A
- Corrente nominale (In): 63 A
- Corrente di fuga nominale (30 mA)
- Tensione nominale (Un AC): 400 V
- Compatibile con interruttori magnetotermici della serie SENTRON 5SM2
- Sgancio a distanza esterno disponibile per blocchi da 100 A e 125 A
- Facile combinazione di blocchi differenziali e interruttori magnetotermici senza strumenti, grazie al design plug-and-play.
- Numerose possibilità di combinazione per adattarsi a varie applicazioni grazie alla gamma versatile di prodotti.
- Componenti addizionali retrofittabili sul lato destro per una maggiore flessibilità.
- Sicurezza ottimale garantita da Siemens per la protezione degli utenti e delle infrastrutture.
Blocco differenziale
Blocco differenziale a 4 poli, tipo A, con breve ritardo, progettato per proteggere persone, cavi e prevenire incendi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


