Startseite

SIEMENS - SIE5SM23426KK01 BLOCCO DIFF.4P 40A 30MA K 3KA(8/20)X 5SY - 5SM23426KK01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SM23426KK01 BLOCCO DIFF.4P 40A 30MA K 3KA(8/20)X 5SY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 40 A

  • Nennspannung - 400...400 V

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 30...30 A

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

49 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869281414

Artikelnummer

SIE5SM23426KK01

Herstellernummer

5SM23426KK01

Hersteller

SIE

Nennstrom:

40 A

Nennspannung:

400...400 V

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

30...30 A

Polzahl:

4

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

nein

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...25 mm²

Stoßstromfestigkeit:

4000 kA

Fehlauslöseschutz:

ja

Frequenz:

50/60 Hz

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...25 mm²

Bemessungsisolationsspannung Ui:

460 V

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

3 kV

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...45 °C

    Blocco differenziale

    Blocco differenziale a 4 poli, tipo A, con breve ritardo, progettato per proteggere persone, cavi e antincendio.

    Dettagli tecnici:

    • In: 40 A
    • In particolare: 30 mA
    • Un AC: 400 V
    • Tipo: 5SY Blocco differenziale SENTRON 5SM2
    • Possibilità di combinazioni senza ausilio di attrezzi
    • Sgancio a distanza esterno per blocchi differenziali da 100 A e 125 A tramite morsetti Y1/Y2
    • Componenti addizionali retrofittabili sul lato destro

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione e combinazione con interruttori magnetotermici
    • Numerose possibilità di configurazione per applicazioni diverse
    • Sicurezza ottimale garantita dai prodotti Siemens
    • Circuiti di disinserzione centralizzati realizzabili facilmente

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie