Startseite

SIEMENS - SIE5SM23356KK01 BLOCCO DIFF.3P 63A 30MA AK 3KA(8/20)X5SY - 5SM23356KK01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SM23356KK01 BLOCCO DIFF.3P 63A 30MA AK 3KA(8/20)X5SY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 63 A

  • Nennspannung - 400...400 V

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 30...30 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

49 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869357140

Artikelnummer

SIE5SM23356KK01

Herstellernummer

5SM23356KK01

Hersteller

SIE

Nennstrom:

63 A

Nennspannung:

400...400 V

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

30...30 A

Polzahl:

3

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

nein

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...25 mm²

Stoßstromfestigkeit:

4000 kA

Fehlauslöseschutz:

ja

Frequenz:

50/60 Hz

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...25 mm²

Bemessungsisolationsspannung Ui:

460 V

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

3 kV

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...45 °C

    Blocco differenziale

    Il blocco differenziale è un dispositivo a 3 poli, tipo A, progettato per la protezione di persone, cavi e contro incendi, con una corrente di 63 A e una sensibilità di 30 mA.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: A
    • Numero di poli: 3
    • Corrente nominale: 63 A
    • Corrente di intervento: 30 mA
    • Tensione nominale: 400 V AC
    • Breve ritardo: Sì
    • Combinazione con: Interruttori magnetotermici
    • Compatibilità: Montaggio senza attrezzi
    • Sgancio a distanza: Disponibile per 100 A e 125 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione grazie alla combinazione senza attrezzi.
    • Varietà di combinazioni possibili per adattarsi a diverse applicazioni.
    • Possibilità di circuiti di disinserzione centralizzati per una sicurezza maggiore.
    • Componenti aggiuntivi retrofittabili per flessibilità operativa.
    • Soluzioni ottimali per la sicurezza, garantite da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie