SIEMENS - SIE5SM23326KK01 BLOCCO DIFF.3P 40A 30MA AK 3KA(8/20)X5SY - 5SM23326KK01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 40 A
Nennspannung - 400...400 V
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 30...30 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
49 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869357133
Artikelnummer
SIE5SM23326KK01
Herstellernummer
5SM23326KK01
Hersteller
SIE
Nennstrom:
40 A
Nennspannung:
400...400 V
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
30...30 A
Polzahl:
3
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...25 mm²
Stoßstromfestigkeit:
4000 kA
Fehlauslöseschutz:
ja
Frequenz:
50/60 Hz
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...25 mm²
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
3 kV
Mit Verriegelungsvorrichtung:
nein
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...45 °C
- Tipo: A, 3 poli
- In: 40 A
- Corrente di guasto: 30 mA
- Un AC: 400 V
- Compatibile con interruttori magnetotermici per combinazioni senza attrezzi
- Componenti addizionali retrofittabili sul lato destro
- Sgancio a distanza esterno disponibile per blocchida 100 A e 125 A tramite morsetti Y1/Y2
- Facilità di installazione e combinazione senza necessità di attrezzi
- Numerose combinazioni disponibili per diverse applicazioni
- Alta sicurezza grazie alla tecnologia Siemens
- Possibilità di realizzare circuiti di disinserzione centralizzati
Blocco differenziale
Blocco differenziale a 3 poli, tipo A, ideale per la protezione di persone, cavi e antincendio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


