Startseite

SIEMENS - SIE5SM23256KK01 BLOCCO DIFF.2P 63A 30MA AK 3KA(8/20)X5SY - 5SM23256KK01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 63 A

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 30...30 A

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

49 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869357126

Artikelnummer

SIE5SM23256KK01

Herstellernummer

5SM23256KK01

Hersteller

SIE

Nennstrom:

63 A

Nennspannung:

230...230 V

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

30...30 A

Polzahl:

2

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

nein

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...25 mm²

Stoßstromfestigkeit:

4000 kA

Fehlauslöseschutz:

ja

Frequenz:

50/60 Hz

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...25 mm²

Bemessungsisolationsspannung Ui:

460 V

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

3 kV

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...45 °C

    Blocco differenziale

    Il blocco differenziale è progettato per garantire la protezione di persone, cavi e prevenzione incendi grazie alla sua combinazione con interruttori magnetotermici.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: A
    • Poli: 2
    • In: 63 A
    • corrente di isolamento: 30 mA
    • Un AC: 230 V
    • Modello: SENTRON 5SM2
    • Combinazione: interruttori magnetotermici senza attrezzi
    • Sgancio a distanza: disponibile su blocchi da 100 A e 125 A tramite morsetti Y1/Y2

    Benefici per il cliente:

    • Facile combinazione con interruttori magnetotermici per una rapida installazione.
    • Possibilità di circuiti di disinserzione centralizzati per un maggiore controllo.
    • Ampia gamma di opzioni di combinazione per soddisfare tutte le necessità applicative.
    • Componenti addizionali retrofittabili per una personalizzazione semplice.
    • Soluzioni ottimali per la sicurezza, garantite da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie