SIEMENS - SIE5SM23226KK01 BLOCCO DIFF.2P 40A 30MA AK 3KA(8/20)X5SY - 5SM23226KK01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 40 A
Nennspannung - 230...230 V
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 30...30 A
Polzahl - 2
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
49 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869357119
Artikelnummer
SIE5SM23226KK01
Herstellernummer
5SM23226KK01
Hersteller
SIE
Nennstrom:
40 A
Nennspannung:
230...230 V
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
30...30 A
Polzahl:
2
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...25 mm²
Stoßstromfestigkeit:
4000 kA
Fehlauslöseschutz:
ja
Frequenz:
50/60 Hz
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...25 mm²
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
3 kV
Mit Verriegelungsvorrichtung:
nein
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...45 °C
- Tipo: A
- Numero di poli: 2
- In: 40 A
- Corrente di fuga: 30 mA
- Un AC: 230 V
- Compatibile con interruttori magnetotermici 5SY Blocco differenziale SENTRON 5SM2
- Sgancio a distanza esterno per blocchi da 100 A e 125 A tramite morsetti Y1/Y2
- Componenti addizionali retrofittabili sul lato destro
- Installazione semplice senza l'uso di attrezzi, facilitando l'integrazione.
- Varietà di combinazioni grazie a molti tipi di blocchi differenziali e interruttori magnetotermici.
- Possibilità di realizzare circuiti di disinserzione centralizzati per una maggiore sicurezza.
- Ottimizzazione della sicurezza elettrica grazie alla tecnologia di Siemens.
Blocco differenziale
Il blocco differenziale a 2 poli, tipo A, è progettato per la protezione di persone, cavi e per prevenire incendi, con un'installazione semplice e senza attrezzi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


