Startseite

SIEMENS - SIE5SL66507BB INT. MT ICN 6000A, ICU 6KA 3P+N C50 - 5SL66507BB

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SL66507BB INT. MT ICN 6000A, ICU 6KA 3P+N C50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 70 mm

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Bemessungsstrom - 50 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869499888

Artikelnummer

SIE5SL66507BB

Herstellernummer

5SL66507BB

Hersteller

SIE

Einbautiefe:

70 mm

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

4

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Bemessungsstrom:

50 A

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

-99999 V

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

6 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

6 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

6 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Verlustleistung:

12 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

nein

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...45 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...25 mm²

Explosionsgeschützt:

nein

Interruttore magnetotermico 400V 6kA, 3+N poli, C, 50A esecuzione Italia