Startseite

SIEMENS - SIE5SL65087BB INT. MT ICN 6000A, ICU 6KA 1P+N C8 - 5SL65087BB

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SL65087BB INT. MT ICN 6000A, ICU 6KA 1P+N C8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 8 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869499604

Artikelnummer

SIE5SL65087BB

Herstellernummer

5SL65087BB

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

8 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

6 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

6 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

6 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...25 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...25 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...45 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

1.8 W

Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL6

Interruttore magnetotermico per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.

Dettagli tecnici:

  • 230 V
  • 6kA
  • 1+N poli C
  • 8A
  • Montaggio e smontaggio senza attrezzi
  • Semplice cablaggio mediante la sbarra collettrice posteriore
  • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4poli e a 1 polo +N e a 3 poli +N

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico
  • Facile installazione senza attrezzi
  • Varietà di ampliamenti funzionali grazie agliaccessori disponibili
  • Affidabilità dei dispositivi di protezione SENTRON

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie