Startseite

SIEMENS - SIE5SL63326BB INT. MT ICN 6000A, ICU 6KA 3P B32 - 5SL63326BB

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SL63326BB INT. MT ICN 6000A, ICU 6KA 3P B32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869498485

Artikelnummer

SIE5SL63326BB

Herstellernummer

5SL63326BB

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

32 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

6 kA

Breite in Teilungseinheiten:

3

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

6 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

6 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...25 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...25 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...45 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

7.5 W

    Interruttore magnetotermico 400V 6kA, a 3 poli B, 32A esecuzione Italia

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 400V
    • Capacità di interruzione: 6kA
    • Numero di poli: 3 poli
    • Corrente nominale: 32A
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi.
    • Cablaggio semplice dell'alimentazione mediante sbarra collettrice posteriore.
    • Disponibile in esecuzioni a 1, 2, 3, 4 poli e speciali.

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilitazione delmontaggio per una rápida installazione.
    • Versatilità grazie ai numerosi accessori disponibili per ampliamenti funzionali.
    • Protezione sicura contro corto circuiti e sovraccarichi.
    • Affidabilità nelle applicazioni residenziali e funzionali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie