Startseite

SIEMENS - SIE5SL60167MF INT MT + RCM 1P+N 1UM C16 6KA COM - 5SL60167MF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047624192656

Artikelnummer

SIE5SL60167MF

Herstellernummer

5SL60167MF

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

16 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

6 kA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

285 V

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...16 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...16 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...70 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

2.6 W

    Interruttore magnetotermico funzione di misura RCM / EM

    Interruttore magnetotermico multifunzionale con sorveglianza integrata della corrente differenziale, progettato per la protezione da cortocircuito e sovraccarico in applicazioni avanzate.

    Dettagli tecnici:

    • AC 230V
    • 6kA, a 1+N poli
    • Tipo C, 16A
    • Sorveglianza dello stato
    • Energy Metering
    • Comunicazione wireless nella grandezza costruttiva standard 1 UM
    • Disponibile con diversi accessori, come il comando a distanza

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi.
    • Sorveglianza integrata che aumenta la sicurezza complessiva.
    • Versatilità nell'ampliamento delle funzionalità tramite accessori.
    • Facile integrazione in edifici funzionali e nell'industria.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie