Startseite

SIEMENS - SIE5SL60166MC INT MT 1P+N 1UM B16 6KA COM - 5SL60166MC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869578408

Artikelnummer

SIE5SL60166MC

Herstellernummer

5SL60166MC

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

16 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

6 kA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

250 V

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...16 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...16 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

2.9 W

    Interruttore Magnetotermico SENTRON 5SL6 COM

    Interruttore magnetotermico multifunzionale con funzione di misura integrata e comunicazione wireless, progettato per la protezione da cortocircuito e sovraccarico in applicazioni standard.

    Dettagli tecnici:

    • Funzione di misura integrata
    • Comunicazione wireless
    • AC 230V, 6kA
    • 1+N poli, tipo B, 16 A
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi
    • Cablaggio semplice mediante sbarra collettrice posteriore
    • Disponibile in diverse varianti con capacità di comunicazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione sicura per edifici residenziali e funzionali
    • Facilità di installazione grazie al montaggio senza attrezzi
    • Possibilità di ampliare le funzionalità con numerosi accessori, come il comando a distanza
    • Integrato con misurazioni e comunicazione per una gestione più efficiente

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie