Startseite

SIEMENS - SIE5SL46028 INT. MT 3P+N D2 ICN 10000A - 5SL46028

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

60 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869442082

Artikelnummer

SIE5SL46028

Herstellernummer

5SL46028

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

2 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

4

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

10 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

10 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...25 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

4.4 W

    Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 3+N poli, D, 2 A

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 400V
    • Capacità di interruzione: 10 kA
    • Numero di poli: 3 + N
    • Corrente nominale: 2 A
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi
    • Cablaggio semplice con sbarra collettrice posteriore
    • Disponibilità in diverse esecuzioni (1, 2, 3, 4 poli e speciali)

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico
    • Facile installazione grazie al montaggio senza attrezzi
    • Versatilità con numerosi accessori per ampliamenti funzionali
    • Affidabilità e sicurezza garantite dai prodotti SENTRON

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie