SIEMENS - SIE5SL46027 INT. MT 3P+N C2 ICN 10000A - 5SL46027

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 2 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
60 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869441009
Artikelnummer
SIE5SL46027
Herstellernummer
5SL46027
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
4
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...25 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...25 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
4.8 W
- Voltaggio: 400V
- Corrente nominale: 2 A
- Tipo: 3+N poli, C
- Capacità di interruzione: 10 kA
- Montaggio: senza attrezzi
- Cablaggio: semplice tramite sbarra collettrice posteriore
- Disponibilità: 1, 2, 3, 4 poli e vari tipi speciali
- Accessori: disponibili blocchetti di contatti ausiliari per ampliamenti funzionali
- Protezione affidabile contro cortocircuiti e sovraccarichi.
- Installazione e rimozione facilitata senza necessità di attrezzi.
- Facilità di cablaggio che riduce i tempi di installazione.
- Versatilità grazie alla disponibilità di vari modelli e accessori.
- Affidabilità e sicurezza con gli apparecchi di protezione SENTRON.
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 3+N poli, C, 2 A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


