SIEMENS - SIE5SL41206 INT. MT 1P B20 ICN 10000A - 5SL41206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - B
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869439259
Artikelnummer
SIE5SL41206
Herstellernummer
5SL41206
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...25 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...25 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
2.5 W
- Tensione nominale: 230/400 V
- Corrente nominale: 20 A
- Capacità di interruzione: 10 kA
- Numero di poli: 1 polo
- Tipo: B
- Montaggio: Senza attrezzi
- Cablaggio: Sbarra collettrice posteriore
- Disponibilità: Varianti a 1, 2, 3, 4 poli e tipi speciali
- Facilità nella montaggio e smontaggio dell'apparecchio.
- Semplice cablaggio che riduce i tempi di installazione.
- Versatilità grazie alla disponibilità di numerosi accessori per ampliamenti funzionali.
- Affidabilità e sicurezza assicurate dagli apparecchi di protezione di SENTRON.
Interruttore magnetotermico 230/400 V 10 kA, a 1 polo, B, 20A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


