Startseite

SIEMENS - SIE5SK91081 MORSETTO INT CBE 1P+CA 8A - 5SK91081

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SK91081 MORSETTO INT CBE 1P+CA 8A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 55.6 mm

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp - 0.0005 kV

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

SENTRON 5SK9

EAN

4001869569826

Artikelnummer

SIE5SK91081

Herstellernummer

5SK91081

Hersteller

SIE

Einbautiefe:

55.6 mm

Polzahl (gesamt):

1

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

0.0005 kV

Spannungsart:

DC

Frequenz:

0...0 Hz

Verlustleistung:

0.9 W

Unterputzmontage:

nein

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Überspannungskategorie:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...4 mm²

Explosionsgeschützt:

nein

interruttore di protezione apparecchi elettronico, 8 A, DC 24 V 1 blocchetto di contatti ausiliari