Startseite

SIEMENS - SIE5SK91061 MORSETTO INT CBE 1P+CA 6A - 5SK91061

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SK91061 MORSETTO INT CBE 1P+CA 6A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - DC

  • Einbautiefe - 55.6 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4001869569819

Artikelnummer

SIE5SK91061

Herstellernummer

5SK91061

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

1

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

DC

Einbautiefe:

55.6 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Frequenz:

0...0 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

0.0005 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...4 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

0.9 W

interruttore di protezione apparecchi elettronico, 6 A, DC 24 V 1 blocchetto di contatti ausiliari

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie