Startseite

SIEMENS - SIE5SK91031 MORSETTO INT CBE 1P+CA 3A - 5SK91031

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4001869569796

Artikelnummer

SIE5SK91031

Herstellernummer

5SK91031

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

1

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart:

DC

Einbautiefe:

56 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Frequenz:

0...0 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

1 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...3 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...4 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

0.9 W

    Interruttore di protezione apparecchi elettronico

    Interruttore di protezione progettato per garantire la sicurezza degli apparecchi elettronici con una corrente di 3 A e alimentazione DC 24 V.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 3 A
    • Voltaggio: DC 24 V
    • Numero di blocchetti di contatti ausiliari: 1

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace per apparecchi elettronici.
    • Facile integrazione in sistemi esistenti grazie alle specifiche compatte.
    • Aumenta la sicurezza operativa riducendo il rischio di sovraccarichi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie