SIEMENS - SIE5SK91021 MORSETTO INT CBE 1P+CA 2A - 5SK91021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Breite in Teilungseinheiten - 1
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4001869569789
Artikelnummer
SIE5SK91021
Herstellernummer
5SK91021
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
DC
Einbautiefe:
56 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
nein
Frequenz:
0...0 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
1 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...3 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...4 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
0.9 W
- Corrente nominale: 2 A
- Tipo di tensione: DC 24 V
- Numero di blocchetti di contatti ausiliari: 1
- Protezione efficace per circuiti elettronici sensibili.
- Installazione semplice grazie al design compatto.
- Affidabilità e durata nel tempo con bassi costi di manutenzione.
Interruttore di protezione apparecchi elettronico
Questo interruttore è progettato per proteggere apparecchi elettronici in circuiti a corrente continua di 24 V.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


