SIEMENS - SIE5SK91011 MORSETTO INT CBE 1P+CA 1A - 5SK91011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - DC
Einbautiefe - 55.6 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4001869569772
Artikelnummer
SIE5SK91011
Herstellernummer
5SK91011
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
DC
Einbautiefe:
55.6 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
nein
Frequenz:
0...0 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
0.0005 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...4 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
0.9 W
Interruttore di protezione apparecchi elettronico
Questo interruttore è progettato per proteggere apparecchi elettronici con una corrente nominale di 1A e una tensione di 24 V DC.
Dettagli tecnici:
- Corrente nominale: 1A
- Tensione: 24 V DC
- 1 blocchetto di contatti ausiliari
Vantaggi per il cliente:
- Protezione efficace per apparecchi elettronici.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


