SIEMENS - SIE5SJ65166KS INT. MT ICN 6000A MOLLA 1P+N B16 - 5SJ65166KS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - B
Bemessungsstrom - 16 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869323978
Artikelnummer
SIE5SJ65166KS
Herstellernummer
5SJ65166KS
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsstrom:
16 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
230 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
6 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
250 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
6 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...25 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...25 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...45 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
3.8 W
- Tensione nominale: 230 V
- In corrente: 6 kA
- Numero di poli: 1+a N
- Tipo: B
- Corrente nominale: 16 A
- Profondità: P=70 mm
- Morsetti di uscita senza viti
- Protezione efficace delle persone, dell'investimento e dell'impianto da sovraccarico e cortocircuito.
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione avvolgentee e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard.
- Il codice Data Matrix sul frontale dell'apparecchio fornisce tutte le informazioni sull'interruttore magnetotermico in modo rapido e semplice.
- Tecnica ottimaleper la sicurezza - solo da Siemens.
Interruttore magnetotermico 230 V 6kA, 1+a N poli, B, 16A, P=70mm con morsetti di uscita senza viti
L'interruttore magnetotermico è l'interruttore modulare a fusibile per la protezione da cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


