Startseite

SIEMENS - SIE5SJ62166KS INT. MT ICN 6000A MOLLA 2P B16 - 5SJ62166KS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

34 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869324050

Artikelnummer

SIE5SJ62166KS

Herstellernummer

5SJ62166KS

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

16 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

6 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

6 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

6 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...25 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...25 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...45 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

3.8 W

    Interruttore magnetotermico 400V 6kA

    L'interruttore magnetotermico è l'interruttore modulare a fusibile per la protezione da cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Voltaggio: 400V
    • In corrente nominale: 16A
    • Tipo: 2 poli, B
    • Capacità di interruzione: 6kA
    • Larghezza: 70mm
    • Morsetti di uscita: senza viti

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace delle persone, dell'investimento e dell'impianto da sovraccarico e cortocircuito.
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard.
    • Il codice Data Matrix sul frontale dell'apparecchio fornisce tutte le informazioni sull'interruttore magnetotermico in modo rapido e semplice.
    • Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie