Startseite

SIEMENS - SIE5SJ62106KS INT. MT ICN 6000A MOLLA 2P B10 - 5SJ62106KS

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SJ62106KS INT. MT ICN 6000A MOLLA 2P B10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869324036

Artikelnummer

SIE5SJ62106KS

Herstellernummer

5SJ62106KS

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

10 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

6 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

6 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

6 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...25 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...25 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...45 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

3 W

interruttore magnetotermico 400V 6kA, a 2 poli, B, 10A, P=70mm con (senza viti) morsetti di uscita Linterruttore magnetotermico è linterruttore modulare a fusibile per la protezione da cortocircuito. Gli interruttori magnetotermici Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Protezione efficace delle persone, dellinvestimento e dellimpianto da sovraccarico e cortocircuito. 2. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard. 3. Il codice Data Matrix sul frontale dellapparecchio fornisce tutte le informazioni sullinterruttore magnetotermico in modo rapido e semplice. 4. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie