Startseite

SIEMENS - SIE5SJ43307HG41 INT. MT UL489 OPP.POL.3P C 30A 14KA - 5SJ43307HG41

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SJ43307HG41 INT. MT UL489 OPP.POL.3P C 30A 14KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 30 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869321653

Artikelnummer

SIE5SJ43307HG41

Herstellernummer

5SJ43307HG41

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

30 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

3

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

nein

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

10.2 W

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4

    L'interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4 è progettato per garantire la protezione dai sovraccarichi e cortocircuiti in applicazioni elettriche a 240V.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 240V
    • Corrente nominale: 30A
    • Capacità di interruzione: 14kA
    • Numero di poli: 3
    • Tipo: C
    • Dimensioni: P=70mm
    • Certificazione: secondo UL 489

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti.
    • Facile installazione grazie al formato compatto.
    • Certezza di conformità agli standard di sicurezza elettrica.
    • Aumento della sicurezza dell'impianto elettrico.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie