Startseite

SIEMENS - SIE5SJ43187HG42 INT. MT UL489 480Y/277VAC 10KA 3P C15 - 5SJ43187HG42

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SJ43187HG42 INT. MT UL489 480Y/277VAC 10KA 3P C15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 15 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

34 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869384016

Artikelnummer

SIE5SJ43187HG42

Herstellernummer

5SJ43187HG42

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

15 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

3

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

nein

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

5.7 W

    Interruttore Magnetotermico Sentron 5SJ4

    Il prodotto è un interruttore magnetotermico con una capacità di 10kA e progettato per proteggere i circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Interruttore magnetotermico
    • Capacità: 10kA
    • Numero di poli: 3 poli
    • Curva: C
    • Corrente nominale: 15A
    • Normativa: Secondo UL 489-480Y/277V

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro i sovraccarichi e i cortocircuiti.
    • Affidabilità e sicurezza nel funzionamento dei circuiti elettrici.
    • Facile installazione grazie al design compatto.
    • Conformità alle normative internazionali per garantire standard elevati.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie