Startseite

SIEMENS - SIE5SJ43168HG42 INT. MT UL489 480Y/277VAC 10KA 3P D16 - 5SJ43168HG42

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SJ43168HG42 INT. MT UL489 480Y/277VAC 10KA 3P D16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

34 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869384627

Artikelnummer

SIE5SJ43168HG42

Herstellernummer

5SJ43168HG42

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

16 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

3

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

nein

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

6.3 W

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4

    L'interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4 offre protezione e sicurezza per installazioni elettriche, garantendo un'interruzione efficace in caso di sovraccarico o cortocircuito.

    Dettaglitecnici:

    • Tipo: Magnetotermico
    • Corrente nominale: 16A
    • Numero di poli: 3
    • Capacità di interruzione: 10kA
    • Secondo UL 489-480Y/277V

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti.
    • Facile integrazione in sistematiche elettriche esistenti.
    • Affidabilità comprovata per garantire la sicurezza degli impianti elettrici.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie