SIEMENS - SIE5SJ43137HG41 INT. MT UL489 OPP.POL.3P C 13A 14KA - 5SJ43137HG41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 3
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 13 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 3
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
34 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869321608
Artikelnummer
SIE5SJ43137HG41
Herstellernummer
5SJ43137HG41
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
3
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
13 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
5.1 W
- Voltaggio: 240V
- Capacità di interruzione: 14kA
- Numero di poli: 3 poli
- Tipo: C
- Corrente nominale: 13A
- Dimensione: 70mm secondo UL 489
- Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.
- Facile installazione e configurazione nel sistema elettrico.
- Affidabilità e sicurezza garantite secondo standard UL.
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4
Il prodotto è un interruttore magnetotermico da 240V con una capacità di interruzione di 14kA, progettato per garantire la protezione degli impianti elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


