SIEMENS - SIE5SJ42638HG41 INT. MT UL489 OPP.POL.2P D 63A 10KA - 5SJ42638HG41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - D
Bemessungsstrom - 63 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869321486
Artikelnummer
SIE5SJ42638HG41
Herstellernummer
5SJ42638HG41
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsstrom:
63 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
14.2 W
- Voltaggio: 240V
- Capacità di interruzione: 10kA
- Numero di poli: 2
- Tipo: D
- Corrente nominale: 63A
- Dimensioni: P=70mm secondo UL 489
- Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.
- Facile installazione grazie al design compatto.
- Affidabilità comprovata per applicazioni industriali e commerciali.
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4
Il prodotto è un interruttore magnetotermico a 2 poli progettato per fornire protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


