SIEMENS - SIE5SJ42608HG41 INT. MT UL489 OPP.POL.2P D 60A 10KA - 5SJ42608HG41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - D
Bemessungsstrom - 60 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869321479
Artikelnummer
SIE5SJ42608HG41
Herstellernummer
5SJ42608HG41
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsstrom:
60 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
13 W
- Tipo: Interruttore magnetotermico
- Tensione: 240V
- Corrente nominale: 60A
- Interruzione: 10kA
- Poli: 2 polo
- Dimensioni: P=70mm
- Normativa: secondo UL 489
- Protezione affidabile contro sovrascorrenti e cortocircuiti.
- Progettato per un'installazione semplice e rapida.
- Compatibile con normative internazionali per garantire la sicurezza.
- Durabilitàe resistenza ottimizzate per un uso prolungato.
Interruttore magnetotermico 240V 10kA
Il SENTRON 5SJ4 è un interruttore magnetotermico efficiente progettato per garantire la protezione elettrica in sistemi a 240V.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


