Startseite

SIEMENS - SIE5SJ42507HG41 INT. MT UL489 OPP.POL.2P C 50A 10KA - 5SJ42507HG41

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SJ42507HG41 INT. MT UL489 OPP.POL.2P C 50A 10KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869321233

Artikelnummer

SIE5SJ42507HG41

Herstellernummer

5SJ42507HG41

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

50 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

nein

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

12.6 W

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4

    Il prodotto è un interruttore magnetotermico che offre protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti per applicazioni fino a 50A.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 240V
    • Capacità di interruzione: 10kA
    • Poli: 2
    • Tipo: C
    • Dimensione: P=70mm
    • Rispetto alla norma: secondo UL 489

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.
    • Facile integrazione in sistemi elettrici esistenti grazie al design compatto.
    • Aumenta la sicurezza dell'impianto elettrico.
    • Affidabilità operativa in diverse condizioni di carico.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie