SIEMENS - SIE5SJ42307HG41 INT. MT UL489 OPP.POL.2P C 30A 14KA - 5SJ42307HG41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 30 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869321189
Artikelnummer
SIE5SJ42307HG41
Herstellernummer
5SJ42307HG41
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
30 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
6.8 W
- Tensione nominale: 240V
- Corrente nominale: 30A
- Caratteristiche: 2 poli, tipo C
- Protezione: 14kA secondo UL 489
- Dimensione: P=70mm
- Alta capacità di interruzione per unasicurezza migliorata in caso di sovraccarichi.
- Design compatto che consente un risparmio di spazio nell'installazione.
- Affidabilità garantita grazie alla conformità agli standard UL.
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4
L'interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4 è progettato per garantire la protezione delle linee elettriche fino a 14kA.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


