Startseite

SIEMENS - SIE5SJ42257HG41 INT. MT UL489 OPP.POL.2P C 25A 14KA - 5SJ42257HG41

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SJ42257HG41 INT. MT UL489 OPP.POL.2P C 25A 14KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869321172

Artikelnummer

SIE5SJ42257HG41

Herstellernummer

5SJ42257HG41

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

25 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

nein

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

5.8 W

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4

    Il prodotto è un interruttore magnetotermico a 2 poli, progettato per garantire protezione in sistemi elettrici con tensione di 240V e corrente di 25A.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 240V
    • Corrente nominale: 25A
    • Protezione magnetotermica: 14kA
    • Numero di poli: 2 poli
    • Tipo: C
    • Dimensione (P): 70mm secondo UL 489

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti.
    • Facile integrazione in impianti elettrici esistenti.
    • Affidabilità e sicurezza in applicazioni commerciali e industriali.
    • Design compatto che ottimizza lo spazio nel quadro elettrico.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie