Startseite

SIEMENS - SIE5SJ42208HG41 INT. MT UL489 OPP.POL.2P D 20A 14KA - 5SJ42208HG41

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SJ42208HG41 INT. MT UL489 OPP.POL.2P D 20A 14KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869321400

Artikelnummer

SIE5SJ42208HG41

Herstellernummer

5SJ42208HG41

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

20 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

nein

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

4.8 W

Interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4

Interruttore magnetotermico 240V 14kA, a 2 poli, D, 20A, P=70mm ideale per una efficace protezione delle persone e degli impianti nelle applicazioni industriali.

Dettagli tecnici:

  • 240V
  • 14kA
  • a 2 poli
  • D
  • 20A
  • P=70mm
  • conforme a UL489

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione efficace per persone e impianti.
  • Cablaggio e collegamento semplici e uniformi grazie alla sbarra collettrice orizzontale posteriore.
  • Facile e veloce rimozione dell'apparecchio dal sistema di sbarre collettrici per la sostituzione.
  • Disponibile in molte varianti per tutti i casi applicativi.
  • Accessori uniformi e facili da montare e sostituire in qualsiasi momento.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie