SIEMENS - SIE5SJ42188HG41 INT. MT UL489 OPP.POL.2P D 15A 14KA - 5SJ42188HG41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - D
Bemessungsstrom - 15 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869321387
Artikelnummer
SIE5SJ42188HG41
Herstellernummer
5SJ42188HG41
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsstrom:
15 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
3.6 W
- Tensione nominale: 240V
- Corrente nominale: 15 A
- Potenza di interruzione: 14kA
- Numero di poli: 2 poli
- Dimensioni: P=70mm
- Normativa: secondo UL 489
- Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.
- Facile installazione grazie al design compatto.
- Affidabilità garantita secondo le normative internazionali.
- Durata e longevità elevate con un basso rischio di guasti.
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4
Il prodotto è un interruttore magnetotermico 240V 14kA, progettato per proteggere gli impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


