SIEMENS - SIE5SJ42147HG41 INT. MT UL489 OPP.POL.2P C 0,3A 14KA - 5SJ42147HG41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 0.3 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869321028
Artikelnummer
SIE5SJ42147HG41
Herstellernummer
5SJ42147HG41
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
0.3 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
2.4 W
- Tensione nominale: 240V
- Potenza di interruzione: 14kA
- Numero di poli: 2
- Tipo di curve: C
- Corrente nominale: 0,3A
- Dimensioni: P=70mm
- Certificazione: secondo UL 489
- Protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti.
- Facile installazione e manutenzione grazie al design compatto.
- Adatto per diverse applicazioni, sia residenziali che industriali.
- Conformità a rigorosi standard di sicurezza grazie alla certificazione UL.
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4
Il prodotto è un interruttore magnetotermico da 240V e 14kA, progettato per garantire la protezione elettrica in circuiti residenziali e industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


