Startseite

SIEMENS - SIE5SJ42118HG42 INT. MT UL489 480Y/277VAC 10KA 2P D5 - 5SJ42118HG42

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SJ42118HG42 INT. MT UL489 480Y/277VAC 10KA 2P D5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 5 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869384368

Artikelnummer

SIE5SJ42118HG42

Herstellernummer

5SJ42118HG42

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

5 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

nein

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

5 W

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4

    Il prodotto è un interruttore magnetotermico da 10kA, a 2 poli, progettato per garantire protezione elettrica e sicurezza nelle installazioni secondo gli standard UL.

    Dettagli tecnici:

    • Capacità di interruzione: 10kA
    • Numero di poli: 2
    • Tipo: D
    • Corrente nominale: 5A
    • Normativa: secondo UL 489-480Y/277V

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità elevata grazie a standard di sicurezza rigorosi.
    • Facilità di installazione e manutenzione.
    • Protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti.
    • Stabilità operativa in diverse condizioni ambientali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie